{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 6,35 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 2,38 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 6,5 mm | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | CCMT 060202 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,8 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | AM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7310 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 1,36 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 260140 HU7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197667663 | |
| Herstellernummer | 260140 HU7310 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |