• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Dichtkissen 25

Artikel-Nr.: 2599972
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex K-Series
Herstellerbezeichnung Hygiene-Kit Premium – uvex K-Series
Farbe schwarz; türkis
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2599972
EAN / GTIN 4031101602349
Herstellernummer 2599972
L-Nummer L01660 100056
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hygiene-Kit Premium – uvex K-Series
  • Ein intakter Kapselgehörschutz wird wieder wie neu, wenn man von Zeit zu Zeit die Kapselpolster austauscht. Das ist sinnvoll – und ökonomisch.
  • Das Auswechseln funktioniert einfach und problemlos und kommt hohen Ansprüchen an Komfort und Hygiene entgegen.
  • Jedes Set enthält ein Paar weiche, anschmiegsame Ersatzpolster aus Memory Foam.
  • Art.-Nr. 2599.972
  • für Modell uvex K2, uvex K3 und uvex K2H
  • VE 1 Set

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Der Wechsel ist schnell und einfach, die Dichtkissen sind nur Aufgeklebt
  • Die alten Dichtkissen von den Kapselringen abziehen, und die neuen Dichtkissen aufkleben
  • Die Formschaumteile werden einfach in die Kapsel eingelegt

Schutzmerkmale

  • Gute Abdichtung durch weiche Dichtkissen
  • Hygienisch durch Dichtkissentausch
  • Empfehlung: alle 6 Monate die Dichtkissen zu tauschen

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Material Kapselpolster: Polyethylen (PE)/Schaumstoff (Memory Foam)
  • Eigenschaften Zubehör: selbstklebend

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb