coussin d’étanchéité uvex 25

Réf.: 2599972
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
Série uvex K-Series
Référence fabricant Hygiene-Kit Premium – uvex K-Series
Couleur noir; turquoise
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 2599972
EAN / GTIN 4031101602349
Réf. fabricant 2599972
Article hors catalogue L01660 100056
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Kit d’hygiène Premium - uvex K-Series
  • Un casque antibruit intact redevient comme neuf,
  • si l’on remplace de temps en temps les coussinets des coquilles.
  • C’est judicieux - et économique. Le remplacement est simple et rapide.
  • sans problème et répond à des exigences élevées en matière de confort et d’hygiène.
  • d’hygiène. Chaque kit contient une paire de coussinets doux,
  • rembourrages de rechange souples en mousse à mémoire de forme.
  • Code art. 2599,972
  • pour les modèles uvex K2, uvex K3 et uvex K2H
  • UE 1 set

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Le remplacement est rapide et facile, les coussinets d’étanchéité sont simplement collés
  • Retirez les anciens joints d’étanchéité des anneaux de capsule, puis collez les nouveaux joints
  • Les pièces moulées en mousse s’insèrent simplement dans la capsule

caractéristiques de protection

  • Bon joint grâce à des coussins d’étanchéité souples
  • Hygiénique grâce au remplacement des coussins d’étanchéité
  • Recommandation: remplacer les coussins d’étanchéité tous les six mois

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Couleur (filtre): noir
  • Matériau du rembourrage des coquilles: Polyéthylène (PE)/mousse (Memory Foam)
  • Caractéristiques des accessoires: autocollant