• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ mit Sonderprofil ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ Länge: 40 mm

Artikel-Nr.: 2521S-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2521S-1
EAN / GTIN 4000896246571
Herstellernummer 2521S-1
L-Nummer L60330 1
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil Hinterachs-Verschraubung / Sturzeinstellung
z.B. AUDI A4 B9 Bj. 2015→ ∙ A6 C8 Bj. 2018→
  • Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Abmessungen / Länge: 40 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung