Ütvecsavarozó, gépi csavarhúzó Dugóhúzó ∙ speciális profillal hornyolt profillal Négyszögletes 12,5 mm (1/2 inch)

Cikkszám: 2521S-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 2521S-1
EAN / GTIN 4000896246571
Gyártó száma 2521S-1
L-szám L60330 1
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Könnyű anya működtetése speciális profilú hátsó tengely csavaros csatlakozással / borításának beállítása
pl. AUDI A4 B9 év 2015→ A6 C8 év 2018→ ∙
  • Optimalizált speciális profil a lapos fejű könnyű anyák sérülésmentes rögzítéséhez
  • Felület: Foszfátozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Horony profil
  • Méretek / hosszúság: 40 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 31 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • A gép működtetéséhez