Llave de vaso de impacto con perfil especial Perfil ranurado Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 2521S-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2521S-1
EAN / GTIN 4000896246571
Número del fabricante 2521S-1
Número L L60330 1
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de tuercas ligeras con perfil especial para atornillado del eje trasero / ajuste de la caída
p. ej., AUDI A4 B9 año de fabr. 2015→ ∙ A6 C8 año de fabr. 2018→
  • Perfil especial optimizado para el acoplamiento sin daños de la cabeza plana de las tuercas de construcción ligera
  • Superficie: fosfatado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil ranurado
  • Dimensiones / longitud: 40 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 31 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Para el uso con máquinas