• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 251802 HB7035-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,18 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,32 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte VNMG 160404
Sorte HB7035-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code VNMG 160404
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 320 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/U
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität P35
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität P35
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P35
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7035-2
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte VNMG 160404
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 VN1604042N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 10 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251802 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515018265
Herstellernummer 251802 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb