Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® UniTurn® Gewindebohrstange, rechts, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / Regelgewinde: 5/M6mm

Artikel-Nr.: 240200 5/M6

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Regelgewinde (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5 mm
Regelgewinde M6
Innenkühlung ja
für Steigung bis 1 mm
Schaft-⌀ d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Herstellernummer H54 52150.1082
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
145
Alu (kurzspanend)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.