Reduzierung HW63, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 237672 HW20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL06300115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0630 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 63 mm
Länge Schaft LS 50 mm
Schnittstelle maschinenseitig HW 63
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Auskraglänge A 50 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Länge gesamt L 90 mm
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 0,707 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237672 HW20
EAN / GTIN 4045197779182
Herstellernummer 237672 HW20