Reduzierung HW63, Anbindung: HW40

Artikel-Nr.: 237672 HW40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Schnittstelle maschinenseitig HW 63
Auskraglänge A 50 mm
Länge gesamt L 90 mm
Innenkühlung möglich ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL06300115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0630 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 63 mm
Länge Schaft LS 50 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Gewicht 0,975 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237672 HW40
EAN / GTIN 4045197779212
Herstellernummer 237672 HW40