Redukce HW63, Napojení: HW40

Artiklové číslo: 237672 HW40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Rozhraní na straně stroje HW 63
Nepodepřená délka A 50 mm
Celková délka L 32 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL06300115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm; 40 mm
Průměr hřídele DS 63 mm; 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierung HW63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,975 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237672 HW40
EAN / GTIN 4045197779212
Číslo výrobce 237672 HW40