Aufnahme, SK 40, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 237651 HW20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW20
Außen-⌀ 20 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 46 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Herstellernummer 237651 HW20