Adapter, ⌀ Dmin: 6,9mm

Artikel-Nr.: 237624 6,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 6,9 mm
Innenkühlung ja
Typ D07
Schaft-⌀ 7 mm
L2 30 mm
Länge L 56 mm
Spindelbereich-⌀ 6,9 mm - 10,1 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Herstellernummer 237624 6,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe Nr. 237495 und Nr. 237498.
Mit Adapter können Schneidplatten Nr. 237625 verwendet werden.
Ausdrehbereich-⌀ 6,9 – 19,1 mm.