• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Schneidplatte für Micro-Ausdrehköpfe

Artikel-Nr.: 237625 6,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 6,9 mm
für Typ D07
maximale Bohrungstiefe 30 mm
Spindelbereich-⌀ 6,9 mm - 8,1 mm
Produktart Schneidplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Herstellernummer 237625 6,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe Nr. 237495 und Nr. 237498.
Mit Adapter können Schneidplatten Nr. 237625 verwendet werden.
Ausdrehbereich-⌀ 6,9 – 19,1 mm.