{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | BK7710 | |
| Herstellerbezeichnung | 34-110 | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Unisix | |
| Grundform | dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Länge Schneidkante l | 6,6 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,8 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 10 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| ISO-Code | WOEX 06T304 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,15 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/U | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | BK7710 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WOEX 06T304 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 06T304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Toleranzklasse | E | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236980 34-110 | |
| EAN / GTIN | 4047109085701 | |
| Herstellernummer | 1082190611 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |