KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W83: 13-010

Artikel-Nr.: 236520 13-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,38 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,15 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Bezeichnung 13-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
maximale Schnitttiefe ap max beim Besäumen 0,67 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten 0,67 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236520 13-010
EAN / GTIN 4047109103399
Herstellernummer W83 13010.048425
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.