{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 40 mm | |
| Länge gesamt L | 235 mm | |
| Nutzlänge L1 | 185 mm | |
| Auskraglänge A | 210 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 63 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ABS06300195 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB-C.GH.4D.385-ABS63 GRUNDHALTER | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 45 mm | |
| Körperdurchmesser D2 | 38,5 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | KGC03850715 | |
| Funktionslänge | 248 mm | |
| Gewicht | 1 660 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236653 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109076280 | |
| Herstellernummer | 1086438596 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |