{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 24 mm | |
| Länge gesamt L | 154 mm | |
| Nutzlänge L1 | 72 mm | |
| Auskraglänge A | 96 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 25 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02501415 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Länge Schaft LS | 56 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc | 25 mm | |
| Spannutenlänge | 72 mm | |
| Drallwinkel | 25 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO0403043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 040304 18 | |
| Gewicht | 380 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Bohrverwendung | Auskesselung; Durchbohren; Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236630 24 | |
| EAN / GTIN | 4047109100244 | |
| Herstellernummer | V44 72402 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com |