{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 24 mm | |
| Longitud total L | 154 mm | |
| Longitud útil L1 | 72 mm | |
| Longitud de alcance A | 96 mm | |
| Diámetro vástago DS | 25 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501415 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 25 mm | |
| Longitud vástago LS | 56 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 25 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 72 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WO0403043N | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 040304 18 | |
| Peso | 380 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Límite máximo de ajuste V | 0,5 mm | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Empleo de taladro | Centrado; Perforación de huecos; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; taladrado transversal con restricciones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236630 24 | |
| EAN / GTIN | 4047109100244 | |
| Número del fabricante | V44 72402 | |
| Fabricante/responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |