{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 5 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Trigon® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02501415 | |
| Aufnahmeform | mit Längs- und Quernut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0250 mm | |
| Durchmesser Schaft | 25 mm | |
| Länge Schaft | 56 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Schneidendurchmesser, min. | 19,5 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Drallwinkel | 25 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO0302043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 030204 10-... | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 84 mm | |
| Nutzlänge | 60 mm | |
| Länge gesamt | 140 mm | |
| Gewicht | 340 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 4000-86 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236630 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109100183 | |
| Herstellernummer | V44 71952 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |