{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 5 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Trigon® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501415 | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Diamètre de queue | 25 mm | |
| Longueur de queue | 58 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Diamètre des dents, min. | 24 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO0403043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 040304 18-... | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 96 mm | |
| Longueur utile | 72 mm | |
| Longueur totale | 154 mm | |
| Poids | 380 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 4000-86 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236630 24 | |
| EAN / GTIN | 4047109100244 | |
| Réf. fabricant | V44 72402 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |