Vänd- skär BK8430 18-030

Article no.: 236609 18-030
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  247,91 / st.
  • from 10 st.
    NOK  206,55 / st.
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 060206-03
Serie KUB Pentron®
Beteckning 18-030
Sort BK8430
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236609 18-030
EAN / GTIN 4047109230170
Manufacturer number W80 18030.068430

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen