Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234000 32
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 32 mm
Longitud total L 156 mm
Longitud útil L1 64 mm
Longitud de alcance A 88 mm
Diámetro del mango DS 40 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL04001015
Longitud vástago LS 68 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Longitud de ranura de viruta 84 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,77 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1104083N
Designación plaquita de corte SOGX 110509
Longitud funcional 82,22 mm
Peso 770 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234000 32
EAN / GTIN 4045197739919
Número del fabricante 234000 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 110509.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.