GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 32 mm

Art-nr: 234000 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 32
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 64 mm
Utkragningslängd LA 88 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 110509
Skruvsats förvändskär 239700 15IP (2,8 Nm)
Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234000 32
EAN/GTIN 4045197739919

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Passar till:

Vändskär SOGX 110509.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen