{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser min. D | 10,2 mm | |
| für Grundelement Größe | 10 mm | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| Sorte | IC908 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Herstellerbezeichnung | FCP 102 IC908 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Schneidplattendicke | 4,4 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Auskraglänge A | 4,87 mm | |
| Funktionslänge | 3,7 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231790 10,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075299199 | |
| Herstellernummer | 5568085 |