{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidendurchmesser min. D | 22 mm | |
| Schneidendurchmesser max. | 22,99 mm | |
| für Grundelement Größe | 22 mm | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| Sorte | HB7725 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Herstellerbezeichnung | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7710 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231660 22-X | |
| EAN / GTIN | 4062406636951 | |
| Herstellernummer | 231660 22-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |