• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HiPer Drill Schneideinsatz m7, HB7725, ⌀ D: 19mm

Artikel-Nr.: 231660 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Schneidendurchmesser min. D 19 mm
für Grundelement Größe 19 mm
Spitzenwinkel 135 Grad
Sorte HB7725
Anzahl Schneiden 2
Kühlschmierstoff ja
Serie HiPer-Drill
Konfigurierbar nein
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 3,94 mm
Schneidplattendicke 6,8 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7725
Schneidplattendicke T 6,8 mm
Toleranzklasse m7
Gewicht 1 528 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231660 19
EAN / GTIN 4045197714459
Herstellernummer 231660 19
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.