• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB7725, ⌀ D: 19mm

Número de artículo: 231660 19
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Diámetro del filo mín. D 19 mm
Para el tamaño del elemento básico 19 mm
Ángulo de punta 135 grados
Clase HB7725
Cantidad de cortes 2
Lubricante refrigerante sí
Serie HiPer-Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,94 mm
Grosor de la inserción 6,8 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7725
Grosor de la inserción T 6,8 mm
Clase de tolerancia m7
Peso 1.528 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231660 19
EAN / GTIN 4045197714459
Número del fabricante 231660 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG (G)
K
100
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.