HiPer Drill Grundelement, 1,5×D, ⌀ DC: 39mm

Artikel-Nr.: 231600 39
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
HiPer-Drill
Anzahl Schneiden, gesamt
1
Schneidendurchmesser, min. Dc
39 mm
Länge gesamt L
187 mm
Nutzlänge L1
62 mm
Auskraglänge A
117 mm
Durchmesser Schaft DS
40 mm
Innenkühlung
ja
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Trennstellenkodierung
ZYL04001011
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
40 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
70 mm
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
HiPer Drill Grundelement
Schneidendurchmesser, max. Dc
40,99 mm
Körperdurchmesser D2
48 mm
Spannutenlänge
111 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
8 mm
Anbaulänge, Halter
80,9 mm
Drallwinkel
13 Grad
Winkel, 1. Stufe
135 Grad
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidplattendicke T
14 mm
Befestigungsart Schneidplatte
P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte
231640 39
Funktionslänge
117 mm
Gewicht
1 480 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
1,5×D
Bohrverwendung
bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231600 39
EAN / GTIN 4062406641320
Herstellernummer 231600 39
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Artikelnummer 231630 - 231690 und Spannschraube Artikelnummer 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Der Betreiber muss sicherstellen, dass Personen, die am Produkt arbeiten, die Vorschriften und Bestimmungen sowie folgende Hinweise beachten: Nationale und regionale Vorschriften für Sicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutzvorschriften.
  • Keine beschädigten Produkte montieren, installieren oder in Betrieb nehmen.
  • Erforderliche Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.