• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer für Metallbleche, 4 mm - 12 mm

Artikel-Nr.: 228-SD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 228-SD
EAN / GTIN 7311518277048
Herstellernummer 228-SD
L-Nummer L51330 100738
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche
  • Titan-Nitrid beschichteter Stufenbohrer mit spezieller Oberflächenhärte, die eine 4- bis 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern gewährleistet
  • Diese Oberfläche wirkt reibungsmindernd, was ein geringeres Aufheizen ermöglicht; das Gerät läuft kühler und effizienter, Selbstschmierung während des Leerlaufs
  • Selbstzentrierender Punkt
  • Bohrlöcher von 4 bis 12 mm mit 1-mm-Schritten
  • Aufnahme 1/4″ (6 mm)
  • Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche
  • Gewährleistet eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern
  • Titan-Nitrid Beschichtung mit spezieller Oberflächenhärte
  • Selbstschmierend

Merkmal:

  • Verwendbare Länge: 40 mm
  • Bohrdurchmesser: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Gesamtlänge: 62 mm
  • Schaftdurchmeser: 6.35 mm
  • Arbeitslänge: 40 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Schaft Stufenbohrer: 6.35 mm
  • Breite Stufenbohrer: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 150 mm
  • Gewicht: 0,0300 kg
  • Produkt-Breite: 60 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb