Foret étagé pour tôles métalliques, 4 mm - 12 mm

Réf.: 228-SD
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
Référence article 228-SD
EAN / GTIN 7311518277048
Réf. fabricant 228-SD
Article hors catalogue L51330 100738
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour percer des trous dans des tôles métalliques fines
  • Foret étagé revêtu de nitrure de titane, doté d’une dureté de surface spéciale qui garantit une durée de vie 4 à 5 fois supérieure à celle des forets classiques
  • Cette surface réduit les frottements, ce qui permet de limiter l’échauffement ; l’appareil fonctionne à une température plus basse et avec un meilleur rendement, et s’autolubrifie lorsqu’il est au ralenti
  • Point d’auto-centrage
  • Trous de 4 à 12 mm par incréments de 1 mm
  • Enregistrement 1/4″ (6 mm)
  • Pour percer des trous dans des tôles métalliques fines
  • Garantit une durée de vie jusqu’à 5 fois plus longue que celle des forets classiques
  • Revêtement en nitrure de titane présentant une dureté de surface particulière
  • Autolubrifiant

Caractéristique(s):

  • Longueur utilisable: 40 mm
  • Diamètre d’alésage: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Longueur totale: 62 mm
  • Diamètre de tige: 6,35 mm
  • Longueur de travail: 40 mm
  • Poids: 70 g
  • Foret étagée: 6,35 mm
  • Forets à étapes larges: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 150 mm
  • Poids: 0,0300 kg
  • Largeur du produit: 60 mm