Broca escalonada para chapas metálicas, 4 mm - 12 mm

Número de artículo: 228-SD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 228-SD
EAN / GTIN 7311518277048
Número del fabricante 228-SD
Número L L51330 100738
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para taladrar agujeros en chapas metálicas finas
  • Broca escalonada con recubrimiento de nitruro de titanio y una dureza superficial especial que garantiza una vida útil entre cuatro y cinco veces mayor que la de las brocas convencionales
  • Esta superficie reduce la fricción, lo que permite que el aparato se caliente menos; el aparato funciona a menor temperatura y con mayor eficiencia, y se autolubrica mientras está inactivo.
  • Punto autocentrante
  • Orificios de 4 a 12 mm, en incrementos de 1 mm
  • Alojamiento de 1/4″ (6 mm)
  • Para taladrar agujeros en chapas metálicas finas
  • Garantiza una vida útil hasta cinco veces mayor en comparación con las brocas convencionales
  • Recubrimiento de nitruro de titanio con una dureza superficial especial
  • Autolubricante

Característica:

  • Longitud utilizable: 40 mm
  • Diámetro de taladro: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Longitud total: 62 mm
  • Diámetro de vástago: 6,35 mm
  • Longitud de trabajo: 40 mm
  • Peso: 70 g
  • eje broca escalonada: 6,35 mm
  • anchura broca escalonada: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 150 mm
  • Peso: 0,0300 kg
  • Producto anchura: 60 mm