XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tipo: INOX

N.º do artigo: 227743 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELISLOT
Código ISO da pastilha de corte reversível XNMU 130608PNN-MM
Tipo INOX
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC330
Material de corte MD
Avanço fz 0,1 mm
Número de trocas/cortes 8
Geometria PNN-MM
Designação do fabricante XNMU 130608PNN-MM IC330
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 227743 INOX
EAN/GTIN 7291075311327
Número do fabricante 5607640

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte helicoidais. Design muito robusto, espessura da pastilha especial. Alta segurança processual devido à posição de montagem positiva no assento da pastilha. Excelente controlo e evacuação das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae máx
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados