• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit 2212144 orange SNR 38 dB Größe XL

Artikel-Nr.: 2212144
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2212144
EAN / GTIN 4066853060222
Herstellernummer 2212144
L-Nummer L01660 113988
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit XL dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
  • Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
  • Farbe: orange
  • Ausführung ohne Kordel

Komfortmerkmale

  • patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Signalhören im Straßenverkehr (V), Warnsignalhören, allgemein (W), Signalhören für Triebfahrzeugführer (E)
  • 38 Dezibel Dämmung – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb