Tapones uvex x-fit 2212144 naranja SNR 38 dB Talla XL

Número de artículo: 2212144
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
Número de artículo 2212144
EAN / GTIN 4066853060222
Número del fabricante 2212144
Número L L01660 113988
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los tapones auditivos desechables uvex x-fit XL, ergonómicos y preformados, proporcionan una gran atenuación y, por lo tanto, son adecuados para su uso en entornos con niveles de ruido extremadamente elevados.
  • La suave espuma del tapón de protección auditiva ofrece una gran comodidad incluso tras un uso prolongado.

Característica:

Características generales

  • Tapones auditivos desechables preformados
  • Color: naranja
  • Modelo sin cordón

Características de confort

  • La tecnología patentada X-Grip ha reducido la presión de contacto en el conducto auditivo y, además, facilita notablemente la extracción del tapón

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-2 y los requisitos adicionales relativos a la audición de señales en la infraestructura ferroviaria (S), la audición de señales en el tráfico rodado (V), la audición de señales de advertencia en general (W) y la audición de señales para maquinistas (E)
  • Aislamiento de 38 decibelios – H: 37 dB, M: 36 dB, L: 33 dB
  • apto para su uso en entornos con niveles de ruido extremadamente elevados