• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mitlaufende Zentrierspitzen 60°, MK 6, Größe 114,mit Abdrückmutter und HM-Einsatz

Artikel-Nr.: 221026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221026
EAN / GTIN 4019208059662
Herstellernummer 221026
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz.
  • Mit Abdrückmutter.

Technische Merkmale:

  • Körper gehärtet und geschliffen
  • Spitzenwinkel 60°

Einsatzbereiche:

  • Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Vorteile:

  • Höchste Lebensdauer und Verschleißfestigkeit durch Hartmetalleinsatz
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität durch 3-fach Lagerung
  • Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

Weitere Infos:

  • Mitlaufende Zentrierspitzen - Spitzenwinkel 60°, Aufnahme MK 6, Größe 114, HMG mit Abdrückmutter und Hartmetalleinsatz

Merkmal:

  • Aufnahme: 6 mm
  • Auskraglänge: 152 mm
  • Aussendurchmesser: 105 mm
  • Durchmesser Abdrückmutter: 120 mm
  • Durchmesser Hartmetall: 18 mm
  • Durchmesser Kegel: 63.348 mm
  • Durchmesser Spitze: 50 mm
  • Gewicht: 10500 g
  • Größe: 114
  • Länge ab Gehäuse: 57 mm
  • Maximale Drehzahl: 2600 min⁻¹
  • Passende Ersatzlaufspitze: 1241747
  • Rundlaufabweichung max: 0.01 mm
  • Werkstück-Gewicht max. kg: 1800 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb