Pointes de centrage tournantes à 60°, MK 6, Taille 114, avec écrou de déverrouillage et insert en carbure

Réf.: 221026
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 221026
EAN / GTIN 4019208059662
Réf. fabricant 221026
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Pointe de roulement avec insert en carbure résistant à l’usure.
  • Avec écrou de serrage.

Caractéristiques techniques:

  • Corps trempé et rectifié
  • Angle de pointe 60°

Domaines d’application:

  • Pour le serrage des pièces sur les tours et les rectifieuses.

Avantages:

  • Durée de vie maximale et résistance à l’usure grâce à l’insert en carbure
  • Grande précision de concentricité et grande stabilité grâce à un système de roulements à trois paliers
  • Écart de concentricité maximal de 0,005 mm pour une précision optimale

Plus d’informations:

  • Pointes de centrage rotatives - angle de pointe 60°, attachement CM 6, taille 114, HMG avec écrou de serrage et insert en carbure

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 6 mm
  • Longueur de col: 152 mm
  • diamètre extérieur: 105 mm
  • Diamètre de l’écrou de démontage: 120 mm
  • Diamètre du carbure: 18 mm
  • Diamètre du cône: 63 348 mm
  • Diamètre pointe: 50 mm
  • Poids: 10500 g
  • Réf.: 114
  • Longueur à partir du boîtier: 57 mm
  • Vitesse de rotation maximale: 2600 min⁻¹
  • Pointe de roulement de rechange adaptée: 1241747
  • Écart de concentricité max.: 0,01 mm
  • Poids max. de la pièce en kg: 1800 kg