Puntas de centrado rotativas de 60°, MK 6, Tamaño 114, con tuerca de extracción e inserto de MD

Número de artículo: 221026
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 221026
EAN / GTIN 4019208059662
Número del fabricante 221026
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Punta de rodamiento con inserto de metal duro resistente al desgaste.
  • Con tuerca de extracción.

Características técnicas:

  • Cuerpo templado y rectificado
  • Ángulo de punta 60°

Ámbitos de aplicación:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo en tornos y rectificadoras.

Ventajas:

  • Máxima vida útil y resistencia al desgaste gracias al inserto de metal duro
  • Alta precisión de concentricidad y estabilidad gracias al triple sistema de almacenamiento
  • Desviación máxima de concentricidad de 0,005 mm para una precisión máxima

Más información:

  • Puntas de centrado rotativas - Ángulo de punta de 60°, alojamiento MK 6, tamaño 114, HMG con tuerca de extracción e inserto de metal duro

Característica:

  • Asiento: 6 mm
  • Longitud de alcance: 152 mm
  • Diámetro exterior: 105 mm
  • Diámetro de la tuerca de extracción: 120 mm
  • Diámetro de metal duro: 18 mm
  • Diámetro del cono: 63.348 mm
  • Diámetro punta: 50 mm
  • Peso: 10500 g
  • Tamaño: 114
  • Longitud desde la carcasa: 57 mm
  • Número máximo de revoluciones: 2600 min⁻¹
  • Punta de rodamiento de repuesto compatible: 1241747
  • Desviación de concentricidad máx.: 0,01 mm
  • Peso máximo de la pieza de trabajo en kg: 1800 kg