GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100308 TR, HB7525

Artikel-Nr.: 215947 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 806 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100308 TR
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215947 ST900
EAN / GTIN 4045197601773
Herstellernummer 215947 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
390
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.