HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP..

Artikel-Nr.: 215803 16/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Zerspanungsstrategie MTC
Auskraglänge L1 37 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 29 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Rampingwinkel αmax 1,32 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,85 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Herstellernummer 215803 16/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.