{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser | 63 mm | |
| Körperdurchmesser | 60 mm | |
| Aufnahmebohrungs-Durchmesser | 22 mm | |
| Einstellbarkeit | Einstellung nicht möglich | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Rückspanwinkel | 3 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 8 | |
| Länge gesamt | 40 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle; Eckfräsen; Nutenfräsen; Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 215850 63/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197221797 | |
| Herstellernummer | 215850 63/8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |