{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| Serie | Softcut® | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 180512 ER | |
| Typ | GG | |
| Eckenradius | 1,2 mm | |
| Sorte | HB7730 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 215257 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197673534 | |
| Herstellernummer | 215257 GG | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |