• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7520

Artikel-Nr.: 214885 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,75 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 468 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOMT 120508 PDER
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung PVD
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Softcut®
Herstellerbezeichnung SOMT 120508 PDER; Softcut HSI
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte B 12,7 mm
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Länge Schneidplatte L 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,7 mm
Höhe Schneidkante 5,14 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 7 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Herstellernummer 214885 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.