{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ANGX 10T308ZESR | |
| Typ | HART | |
| Sorte | HB9715 | |
| Schneidstoff | HM | |
| empfohlene Schnitttiefe ap max | 0,4 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
| Programmierradius bei ap max | 1,6 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,5 mm | |
| Plattenstärke S | 3.97 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 213068 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406355463 | |
| Herstellernummer | 213068 HART | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |