GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/5 mm

Artikel-Nr.: 213058 40/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 34 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 74 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 0,62 Grad
Rampinglänge L für αmax 32,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Einstellwinkel κ 20 Grad
Fz Helix 0,8
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213058 40/5
EAN / GTIN 4062406566715
Herstellernummer 213058 40/5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen