GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD..

Artikel-Nr.: 212817 50/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie Power Q
Schneidendurchmesser 50 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser 22 mm
Einstellwinkel 11 Grad
Rückspanwinkel 5 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Länge gesamt 40 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Herstellernummer 212817 50/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen