• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 213052 16/2
Rabatt
198,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 10 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 26 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 2,39 Grad
Rampinglänge L für αmax 8,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Einstellwinkel κ 20 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213052 16/2
EAN / GTIN 4062406566319
Herstellernummer 213052 16/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen