• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit grün SNR 37 dB Größe M

Artikel-Nr.: 2112133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex x-fit
Verpackung lose
Farbe grün
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 15 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe M
SNR Wert (Dämmwert) 37 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112133
EAN / GTIN 4031101728063
Herstellernummer 2112133
L-Nummer L01660 108602
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
  • Farbe: lime
  • Ausführung ohne Kordel

Komfortmerkmale

  • patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Signalhören im Straßenverkehr (V), Warnsignalhören, allgemein (W), Signalhören für Triebfahrzeugführer (E)
  • 37 Dezibel Dämmung – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex x-fit
  • Farbe (Filter): grün
  • Größe: M
  • SNR: 37 dB
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)