Tapones uvex x-fit verde SNR 37 dB Talla M

Número de artículo: 2112133
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex x-fit
Embalaje sueltos
Color verde
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 15 par
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño M
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2112133
EAN / GTIN 4031101728063
Número del fabricante 2112133
Número L L01660 108602
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los tapones desechables uvex x-fit preformados ergonómicamente proporcionan una atenuación muy buena y, por lo tanto, son adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos. La espuma blanda de los tapones ofrece un alto nivel de confort incluso tras largos periodos de uso.

Característica:

Características generales

  • Tapones auditivos desechables preformados
  • Color: lime
  • Modelo sin cordón

Características de confort

  • La tecnología patentada X-Grip ha reducido la presión de contacto en el conducto auditivo y, además, facilita notablemente la extracción del tapón

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-2 y los requisitos adicionales relativos a la audición de señales en la infraestructura ferroviaria (S), la audición de señales en el tráfico rodado (V), la audición de señales de advertencia en general (W) y la audición de señales para maquinistas (E)
  • Aislamiento de 37 decibelios – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • apto para su uso en entornos con niveles de ruido extremadamente elevados

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex x-fit
  • Color (filtro): verde
  • Tamaño: M
  • SNR: 37 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Material tapones: Poliuretano (PU)