• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit orange SNR 33 dB Größe S

Artikel-Nr.: 2112006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex com4-fit
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 1 Paar
Farbe orange
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe S
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112006
EAN / GTIN 4031101340616
Herstellernummer 2112006
L-Nummer L01660 35
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • com4-fit Nachfüllbeutel für uvex x-fit Dispenser ″one 2 click″
  • Durch das kompaktere ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen.
  • Der com4-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet.
  • Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
  • Einsatzmöglichkeit auch bei niedrigeren Lärmbelastungen.
  • SNR 33 dB H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB
  • Art.-Nr. 2112.006
  • Modell orange
  • 200 Paar lose im Polybeutel

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
  • Farbe: light orange
  • Ausführung ohne Kordel

Komfortmerkmale

  • patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbarerhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Signalhören im Straßenverkehr (V), Warnsignalhören, allgemein (W), Signalhören für Triebfahrzeugführer (E)
  • 33 Dezibel Dämmung – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex com4-fit
  • Größe: S
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 33 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)